| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-117913005 Herst.-Nr.: 1755,4209 EAN/GTIN: 4011324218596 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | HP PageWide Enterprise Color 550 Series HP PageWide Enterprise Color 556 dn PageWide Enterprise Color 556 xh PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z Troy PageWide 556 dn SecureUV PageWide Enterprise Color MFP 586 dn | | Seitenergebnis Farbtinte | 16000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 182.5 ml | | Ersatz für | HP 981Y (L0R15A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |