Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-7410-G Tastatur PS/2 UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-7410-G Tastatur PS/2 UK Englisch Schwarz
Active Key AK-7410-G Tastatur PS/2 UK Englisch Schwarz
Active Key AK-7410-G Tastatur PS/2 UK Englisch Schwarz
Active Key AK-7410-G Tastatur PS/2 UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114854619
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-7410-GP-B/UK
EAN/GTIN:
     7061118060006
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Notebook Tastatur
Die AK-7410 ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Industrietastatur mit Notebook-Tastenfeld, integriertem Touchpad und angeschlossenem Nummernfeld. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers, es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung und Haptik auch bei exzentrischer Betätigung sicher stellt.

Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-7410-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Die flachen, seitlich abgeschrägten Tasten ermöglichen eine einfache Reinigung des Tastenfelds.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 221 x 19 mm
Tastaturgewicht
900 g
Energie
Energiequelle
PS/2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
10000000 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.