Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (UK), Bluetooth, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118675730
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSBUKWLWH
EAN/GTIN:
     8719274491835
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit integrierter Pausenanzeige

Hilft Ihnen, sich an Pausen zu erinnern
Die R-Go Split Break Tastatur hat eine LED-Leuchte als Pausenanzeige, die direkt von der R-Go Break Software gesteuert wird. Die Leuchte ändert die Farbe, wie eine Ampel. Wenn die LED auf Grün schaltet, bedeutet dies, dass Sie auf gesunde Weise arbeiten. Orange bedeutet, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und Rot, dass Sie eine Pause verpasst haben. Dadurch erhalten Sie ein positives Feedback über Ihr Arbeitsverhalten.

Zwei Teile für maximale Freiheit

Ergonomisches geteiltes Tippen
Die R-Go Split Break Tastatur existiert aus zwei separaten Teilen, die Sie in jeder erwünschten Position benutzen können. Hierdurch können Sie ständig mit geraden Handgelenken arbeiten und Einklemmung der Sehnen und Blutgefäßen verhindern. Mit dem eingebauten Magneten lässt sich die ergonomische geteilte Tastatur in einer Bewegung zurück in eine kompakte Tastatur verwandeln.

Ultradünnes Design

Flache Tastatur mit leichtem Tastenanschlag
Die Split Tastatur ist ultradünn, damit die Sehnen und Blutgefäßen in den Handgelenken beim Tippen nicht eingeklemmt werden. Der spezielle Scherenmechanismus in den Tasten sorgt für einen leichten Tastenanschlag, sodass bei Betätigung der Tasten weniger Anstrengung benötigt ist. Deshalb sind die Finger beim Tippen entspannter.

Alles was Sie wissen müssen

Beschreibung
Die R-Go Split Break Tastatur ist eine ergonomische geteilte Tastatur mit integrierter Pausensoftware. Diese Tastatur erinnern Sie daran, regelmäßig Pausen einzulegen. Kurze Pausen fördern den Blutkreislauf, beugen Überbelastungsbeschwerden vor und halten Sie bei der Arbeit fit.

Die Tastatur besteht aus zwei separaten Teilen, die Sie nach Belieben aufstellen können. Diese Spaltung verhindert ein Knicken der Handgelenke beim Tippen. Denn Tippen mit geraden Handgelenken verringert die Muskelspannung und verhindert das Einklemmen von Sehnen und Blutgefäßen. Ein eingebauter Magnet ermöglicht es Ihnen, die beiden separaten Teile der Tastatur in einer Bewegung in eine kompakte Tastatur zurück zu verwandeln. Die kompakte Größe sorgt dafür, dass die Maus immer in Reichweite ist. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, sodass Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und entspannt bleiben.

Die LED-Farbsignale in der Tastatur zeigen an, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Während Sie tippen, wechselt die LED die Farbe, wie eine Ampel. Grün bedeutet, dass Sie auf gesunde Weise arbeiten, Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Mittels dieser subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem Pausenverhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
303 x 140 x 10 mm
Tastaturgewicht
348.7 g
Sonstige Funktionen
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
140 h
Akkuladezeit
2.5 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330.2 mm
Höhe des Versandkartons
180.34 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Verpackungsbreite
162.56 mm
Verpackungstiefe
320.04 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-C
Plug
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 40,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.