Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7412 Tastatur USB UK Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7412 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C7412 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C7412 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C7412 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114830368
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7412F-GUS-W/UK
EAN/GTIN:
     7061115054473
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur

Die Tastaturreihe AK-C7412F ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld zuverlässig gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten und ermöglicht eine gründliche Wischdesinfektion. Darüber hinaus bieten das flache Tastenprofil und die geschlossene, spaltfreie Oberfläche einen wirksamen Schutz gegen Kreuzkontamination, Keimverschleppung und Ausbildung von Biofilmen.

Durch die vollversiegelte Membran erfüllt die AK-C7412 die Anforderungen an den Schutzgrad IP68. Die Hygiene- & Medizintastatur ist freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM.
Einen weiteren Vorteil bietet die Funktion „CleanFunction“, die das Sperren des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“ + „Clean on/off“) ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
95
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.