Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments S-Flex 90A 1.75mm Schwarz 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments S-Flex 90A 1.75mm Schwarz 250 g
Spectrum Filaments S-Flex 90A 1.75mm Schwarz 250 g
Spectrum Filaments S-Flex 90A 1.75mm Schwarz 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110177293
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80262
EAN/GTIN:
     5903175651907
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Spectrum S-Flex 90A ist ein Filament, das für den 3D-Druck entwickelt wurde und die Herstellung flexibler Teile auf viel einfachere Weise als mit anderen Materialien dieser Art ermöglicht.

Filament Spectrum S-Flex 90A

Wo Langlebigkeit und Flexibilität entscheidend sind


Spectrum S-Flex 90A ist ein Filament, das für den 3D-Druck entwickelt wurde und die Herstellung flexibler Teile auf viel einfachere Weise als mit anderen Materialien dieser Art ermöglicht. Die entsprechende Zusammensetzung dieses Materials gewährleistet eine gute Adhäsion nicht nur zwischen den Schichten, sondern auch zwischen dem gedruckten Element und der Arbeitsplattform.

Die Beständigkeit gegen die Einwirkung von Kohlenwasserstoffen und die gute Laminierung zwischen den Schichten ermöglichen die Herstellung von Dichtungselementen, die gegen alle Arten von Betriebsflüssigkeiten beständig sein und eine höchstmögliche Abdichtung gewährleisten müssen. Darüber hinaus werden Elemente aus diesem Material als energieverzehrende Teile eingesetzt, also als Stoßfänger oder Schwingungsdämpfer aller Art.

Neben den oben genannten Eigenschaften zeichnet sich das Material Spectrum S-Flex 90A auch durch eine gute UV-Beständigkeit und eine hohe Alterungsbeständigkeit aus. Das flexible Filament Spectrum S-Flex 90A ist beständig gegen schwache und verdünnte Säuren und Basen.

Anwendungsbereiche:

- Herstellung von Dichtungen mit hoher chemischer Beständigkeit
- Herstellung von Elementen, die als Energieadsorber wirken
- Funktionsteile
- Buchsen, Schwingungsdämpfer, Schutzhüllen
- Schnappverschlussteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Name der Farbe
Deep Black
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Schüttdichte
1.22 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
44 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.