Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Smart ABS 1.75mm Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110134373
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80088
EAN/GTIN:
     5903175658135
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Spectrum Smart ABS „smart“-Version zeichnet sich durch verbesserte Verarbeitungsparameter aus, wodurch die Schwierigkeit der additiven Fertigung durch den Einsatz von Standard-ABS-Material deutlich reduziert werden kann.

Filament Spectrum smart ABS

Langlebig und schlagfest


Spectrum Smart ABS Filament ist ein Material, das sich durch hohe Schlagbiegefestigkeit bei relativ hoher Steifigkeit auszeichnet. Die „smart“-Version zeichnet sich durch verbesserte Verarbeitungsparameter aus, wodurch die Schwierigkeit der additiven Fertigung durch den Einsatz von Standard-ABS-Material deutlich reduziert werden kann. Es handelt sich in erster Linie um eine Verringerung der Schrumpfung und eine Begrenzung der Freisetzung reizender flüchtiger Verbindungen bei der Verarbeitung. Ein unbestreitbarer Vorteil dieses Materials ist, dass es seine Eigenschaften bei Temperaturen von bis zu - 40°C beibehält.

Im Vergleich zu Standard-ABS zeichnet sich smart ABS aus durch:

- reduzierte Schrumpfungsrate,
- glänzende Oberfläche des Ausdrucks,
- niedrigere Drucktemperatur,
- erhöhten Fließfaktor.

Anwendungsbereiche:

- Herstellung aller Arten von Gehäusen, Abdeckungen, Schutzvorrichtungen, Sicherheitseinrichtungen und ähnlichen Gegenständen, die Stößen ausgesetzt sind
- die Möglichkeit der maschinellen Bearbeitung ermöglicht die Herstellung von Gegenständen, die jede Art von Montage erleichtern und ermöglichen, z.B. Halterungen, Lehren.
- Herstellung von funktionsfähigen Gebrauchsartikeln
- Industriedesign
- Nicht standardmäßige Komponente
- Ausrüstung
Die Anfälligkeit von Smart ABS gegenüber chemischer Behandlung (Acetondämpfe) ermöglicht es, sehr glatte Druckoberflächen zu erhalten. Aus diesem Grund werden Elemente nach dieser Art der Behandlung im Industriedesign und in dem allgemein verstandenen breiteren dekorativen Sektor verwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Schwarz
Name der Farbe
Deep Black
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
Drucktemperatur-Richtlinie
255 °C
Schüttdichte
1.05 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
67 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.