Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 71958 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108763284
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71958
EAN/GTIN:
     4040849719585
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58532
ab € 4,63*
Zubehör
Goobay
61696
ab € 21,80*
Zubehör
Goobay
72072
ab € 7,06*
Zubehör
Goobay
68798
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.