Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
4smarts Solid Pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107120373
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540237
EAN/GTIN:
     4252011904181
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.9 10th Gen.(2022)/A2757, A2777
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschließbar
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
830 g
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriereichweite
100 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.