Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204M-K25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204M-K25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103518134
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274001R0517
EAN/GTIN:
     4016779602020
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 10 ka
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
25 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
11.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
25000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.