Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 45 415.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 12 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 45 415.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 12 W LED Weiß
BEGA 45 415.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 12 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101616036
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     45 415.1 K27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Freistrahlende Pendelleuchten in der klassischen Form des Zylinders in verschiedenen Größen und Lichtleistungen. Leuchten mit mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas. Klassische Pendelleuchten für die stilvolle und zeitgemäße Gestaltung mit Licht. Leuchten mit LED-Modul oder mit LED-Lampen für Schraubsockel E 27.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
2500 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Leistungen
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1400 lm
Gesamtleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.