Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR36422T Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVVR36422T Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
ABUS TVVR36422T Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
ABUS TVVR36422T Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
ABUS TVVR36422T Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100305707
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR36422T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Max. Speicherkapazität
6 TB
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Aufnahmebetrieb
4K
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Eingang
1
Audioanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
1000 GB
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch
Maximaler HDD Speicher
6000 GB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
50 W
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
170 mm
Camera Tiefe
170 mm
Camera Höhe
69 mm
Kameragewicht
350 g
Recorder Weite
315 mm
Recorder Tiefe
240 mm
Recorder Höhe
48 mm
Rekordergewicht
2100 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Bullet
Kamera Oberfläche
RJ-45
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Maximale Blendenzahl
2,8
Bildwinkel, horizontal
111 °
Bildwinkel, vertikal
59 °
Anzahl der Kameras
2
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Nachtsichtdistanz
30 m
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
LED Typ
IR
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Weißabgleich
Auto, Fluoreszierend, Glühend, Natürlich
Unterstütze Auflösung
1920 x 1080, 640 x 360
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC, PoE
DC-Ausgang Volt
48
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Netzteil enthalten
Ja
Maus enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,15*
€ 688,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.