Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191A77-3 Zubehör für manuelle Fettpressen Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191A77-3 Zubehör für manuelle Fettpressen Abguss
Makita 191A77-3 Zubehör für manuelle Fettpressen Abguss
Makita 191A77-3 Zubehör für manuelle Fettpressen Abguss
Makita 191A77-3 Zubehör für manuelle Fettpressen Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832512
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191A77-3
EAN/GTIN:
     0088381567213
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Fettpresse
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Maximaler Druck
690 bar
Einfacher Anschluss
Ja
Markenkompatibilität
Makita
Kompatibilität
DGP180RT, DGP180Z
Gewicht und Abmessungen
Spitzendurchmesser
15 mm
Höhe
59 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.