Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 16 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 16 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 16 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832145
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
28
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
9450 RPM
Schneideweite
2.2 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
15 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.