Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN EPA-CF Karbonfaser, Nylon Neutral 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN EPA-CF Karbonfaser, Nylon Neutral 1 kg
eSUN EPA-CF Karbonfaser, Nylon Neutral 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99532752
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     EPA-CF175N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Mit seiner hohen Zähigkeit und Schlagfestigkeit eignet sich das eSUN-Nylon-Kohlenstofffaserfilament zum Drucken langlebiger Teile.Kohlefaser-Filament für 3D-Druckerhat eine hohe Temperaturbeständigkeit, Wärmeverformungstemperatur bis zu 155℃;Kohlefaserfilamente mit geringer Schrumpfung verziehen sich beim Drucken nicht leicht und reißen nicht, und die Oberfläche gedruckter Modelle ist matt und empfindlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Karbonfaser, Nylon
Druckfarben
Neutral
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
18.67 kJ/m²
Zugmodul
140 MPa
Biegemodul
4363 MPa
Biegsamkeit
140 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
300 °C
Bruchdehnung
10.61 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
260 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1.24 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.