Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0023904000100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0023904000100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0023904000100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98308335
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0023904000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenscha Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
40 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Dreiecks-Schaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.