Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
Forstnerbohrer Type 0310 Ø 40 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · gesch...
Maschinen-Forstnerbohrer 40 mm • Zum Bohren von Löchern in Vollholz Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorg...
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 40 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Fläch...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
Forstnerbohrer, 10 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden, 40,0 x 90 mm Ausführung: 10 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483G mit Zentrierspitze Anwendung: Ideal zum Einsatz...
Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nu...
Forstnerbohrer WS • Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randboh...