| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93833737 Herst.-Nr.: 191L47-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Li-Ion-Akku der XGT-Serie mit 40 V max. und einer Kapazität von 5,0 Ah. Mit dem Ladegerät DC40RA in 38 Minuten zu 80 % und in 50 Minuten vollgeladen. Vier grüne LED zeigen die Restkapazität des Akkus. Das Akku-Gehäuse ist für den harten Baustelleneinsatz konzipiert und entspricht dem IP64-Schutzstandard. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 40 V | | Markenkompatibilität | Makita |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita |
| | |
| |