Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH004GD201 Elektrische Heckenschere 4,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UH004GD201 Elektrische Heckenschere 4,3 kg
Makita UH004GD201 Elektrische Heckenschere 4,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799399
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH004GD201
EAN/GTIN:
     0088381743709
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Sägeblatt Abstand
23.5 mm
Leerlaufdrehzahl
2000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Max. Schnittstärke
21.5 mm
Schnittlänge
600 mm
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Schalldruckpegel
85 dB
Schallleistungspegel
96 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Breite
225 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
199 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,59*
€ 626,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,35*
€ 583,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.