Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN ESILK-PLA175W1 3D-Druckmaterial Seide Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN ESILK-PLA175W1 3D-Druckmaterial Seide Weiß 1 kg
eSUN ESILK-PLA175W1 3D-Druckmaterial Seide Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799201
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ESILK-PLA175W1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Das Seiden-PLA-Filament ist aus PLA-Material modifiziert und lässt sich genauso einfach drucken wie PLA.Hohe Zähigkeit ist eines davonPLA-SeidenfilamentVorteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Seide
Druckfarben
Weiß
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
5.86 kJ/m²
Zugmodul
52 MPa
Biegemodul
1447 MPa
Biegsamkeit
65 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Bruchdehnung
14.4 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
190 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1.21 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.