Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN PLA+ Polymilchsäure plus (PLA+) Braun 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN PLA+ Polymilchsäure plus (PLA+) Braun 1 kg
eSUN PLA+ Polymilchsäure plus (PLA+) Braun 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93783898
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PLA+175LC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PLA+ ist ein umweltfreundliches Material, das leicht zu drucken ist und eine glatte Oberfläche hat.PLA+-Filament hat eine gute Festigkeit, Steifigkeit, Zähigkeitsbalance und starke Schlagfestigkeit;Daher gilt PLA plus als geeignet für den Funktionsteiledruck.eSUN PLA+ ist von der FDA zugelassen und sicherer in der Anwendung;PLA-Profikann für Modellierung und Rapid Prototyping verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polymilchsäure plus (PLA+)
Druckfarben
Braun
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
6 kJ/m²
Zugmodul
60 MPa
Biegemodul
1973 MPa
Biegsamkeit
74 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Bruchdehnung
20 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1.23 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.