Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN ABS+ ABSplus Grau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN ABS+ ABSplus Grau 1 kg
eSUN ABS+ ABSplus Grau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93783872
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ABS+175H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Mit hoher Zähigkeit und hoher Schlagfestigkeit bietet eSUNABS+ 3D-Druckermaterial, kann zum Drucken robuster und langlebiger Teile verwendet werden. ABS plus hat einen niedrigen Gehalt an flüchtigen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), einen geringen Geruch beim Drucken und ein komfortables Drucken ohne Druck.ABS+-Filament weist eine geringe Schrumpfung auf und verzieht sich beim Drucken nicht leicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABSplus
Druckfarben
Grau
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
42 kJ/m²
Zugmodul
40 MPa
Biegemodul
1203 MPa
Biegsamkeit
68 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
270 °C
Bruchdehnung
30 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
230 °C
Zugfestigkeit
40000 kPa
Schüttdichte
1.06 g/cm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.