| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93253760 Herst.-Nr.: 199481-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Power Source-Kit bestehend aus 2 Akkus BL1840B 4,0 Ah und 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD. Lieferung im Karton. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | | Batteriekapazität | 4 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Makita | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Anzahl der Ladegeräte | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für makita 18v 4ah, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| |