Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FD9369 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FD9369 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FD9369 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92702355
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9369
EAN/GTIN:
     4710469352416
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
1-Weg
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
59 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Stromverbrauch (max.)
6.49 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3.1 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
18 x
Fester Fokus
Ja
Brennweitenbereich
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
256 MB
ROM-Kapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Gewicht
465 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.08 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
116 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
140 °
Neigungswinkelbereich
-10 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE,FCC,ICES-003,RCM,VCCI,Safety,UL,CB,IA,BIS,IK10,IP66
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.