Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ LC3 IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91283107
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-LC3-A0-8B4WDL
EAN/GTIN:
     6941545604206
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
30 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Mikrofon-Typ
Omnidirektional
Anzahl der Video-Streams
2
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Eingebaute HDD
Ja
Flash-Speicher
32000 MB
Cloud-Services unterstützt
EZVIZ Cloud
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1038 g
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
140 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
75 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
157 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.