Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogMotion1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogMotion1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
frogblue frogMotion1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90990775
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     CU-MOT-A1-1.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Bewegung, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
2400-2483.5 MHz
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
145 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
275 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 296,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.