Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4514 Digitale Uhr Oval Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88533922
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4514.01
EAN/GTIN:
     4009816029645
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Mit der Funkuhr BIMBAM von TFA haben Sie immer die genaue Uhrzeit im Blick.

Durch die große und kontraststarke Anzeige lässt sich die Funkuhr auch aus der Entfernung gut ablesen. Das schlichte, moderne Design passt harmonisch zu jedem Wohnstil.
Besonderes Highlight der BIMBAM Funkuhr ist der zuschaltbare Stundenschlag in einer hochwertigen Klangqualität. Fünf verschiedene Klänge stehen zur Auswahl (Glocken, Vogelgezwitscher, Kuckuck, Big Ben oder Klangschale) und ertönen zu jeder vollen Stunde. Die Lautstärke und das Zeitfenster, in dem der Stundenschlag zu hören ist, lassen sich individuell einstellen.
Die TFA Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit kann die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt werden und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Tisch
Typ
Digitale Uhr
Formfaktor
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
321 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
461 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.