Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87163875
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)
EAN/GTIN:
     6941264069843
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
52 dB
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Region entrance detection, Region exiting detection
Energie
Energiequelle
AC, PoE
Stromverbrauch (max.)
60 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Digitaler Zoom
16 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,6
Minimale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
4, PTZ 4.8 - 153 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
150 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
373.3 mm
Durchmesser
220 mm
Gewicht
6000 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
240p,480p,576p,720p,1080p,1440p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 kbps - 16384 kbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Bildwinkel, horizontal
58.4 °
Bildwinkel, vertikal
33.8 °
Blickwinkel, diagonal
65.6 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
160 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
240 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Fluoreszierend, Indoor, MWB, Outdoor, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
1/30000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,04*
€ 1.791,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,62*
€ 1.769,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,84*
€ 1.693,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,25*
€ 1.646,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,84*
€ 1.590,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.