Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01840-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87086208
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01840-001
EAN/GTIN:
     7331021068445
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
AXIS Q8752-E bietet zuverlässige Wärmeerfassung und visuelle Verifikation in einer bispektralen Kamera. Sie ist durchgängig um 360° schwenkbar. Die Kamera lässt sich daher schnell ausrichten und kann Objekte durchgehend verfolgen. Die elektronische Bildstabilisierung (EIS) der beiden Kanäle gewährleistet ein reibungsloses Video. Forensic WDR und Lightfinder 2.0 gewährleisten Bilder mit gesättigten Farben und scharfen Details bewegter Objekte selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder bei Dunkelheit. Diese robuste Kamera ist voll gepackt mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Basierend auf einer leistungsstarken Analyseplattform ist es einfach, maßgeschneiderte Analysefunktionen von Drittanbietern hinzuzufügen. Darüber hinaus ist es möglich, AXIS Q8752-E über Glasfaserkabel zu verbinden, um Entfernungs- und Bandbreitenbeschränkungen zu überwinden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Sonnenblende
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, LPCM, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
20 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (max.)
204 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensorauflösung (thermisches Modul)
640 x 480 Pixel
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
4.3 - 137.6 mm
Blendenzahl (thermisches Modul)
1,6
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
582 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Sichtfeldwinkel (FOV) (thermisches Modul)
17 x 12.8 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
58.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
35 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Neigunggeschwindigkeit
65 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
120 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wärmemodul
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
50 mK
Zertifizierung
55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A ITE, ICES-3(A)/NMB-3(A), CISPR 35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50498, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10g , NEMA 250 Type 4x, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 (Method B), IEC/EN 60068-2-1, IEC/EN 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60068-2-78, MIL-STD-810G (Method 501.5, 502.5, 505.5, 506.5, 507.5, 509.5), NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.911,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.163,92*
€ 26.375,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.010,48*
€ 26.192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.911,02*
€ 26.074,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.