Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-CAM2497-LEN Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-CAM2497-LEN Abzweigdose
ALLNET ALL-CAM2497-LEN Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85257926
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAM2497-LE_POLEMOUNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
127 mm
Länge (max.)
99 mm
Länge (min.)
99 mm
Sockeldurchmesser
127 mm
Breite
90 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
200 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
IPC22X, IPC24X and IPCB1XX series
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Schutzfunktion
Wasserfest
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.