Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 10 mm M5 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 10 mm M5 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 10 mm M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85163995
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/74M5X10
EAN/GTIN:
     4001796059827
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Elektrolytisch applizierter Zink-Überzug. Die galvanische Verzinkung ist das kostengünstigste Verfahren für den funktionellen Korrosionsschutz. Die Zinkschichten haben eine metallische bläulich-weiße Farbe. Für weitere Informationen siehe DIN EN ISO 4042 - Galvanische Überzüge für Verbindungselemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
8.5 mm
Kopfhöhe
5 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.