Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84912242
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Sphärisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
710 g
Durchmesser
145 mm
Energie
Leistung
75 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,30*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,71*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.