Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Nanlite Pavotube Double Bank 2 T12 LED Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80363064
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     3715
EAN/GTIN:
     4001072037150
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
1724 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.