Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE76D0T-ITMFS CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE76D0T-ITMFS CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CE76D0T-ITMFS CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80155591
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6954273693879
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
106.4 °
Bildwinkel, vertikal
57.9 °
Blickwinkel, diagonal
124.6 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
Design
Formfaktor
Geschützturm
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.6 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
79.37 mm
Gewicht
289.5 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.