Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-213AC8-R1K23WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-213AC8-R1K23WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-213AC8-R1K23WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79840774
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-213AC8-R1K23WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
737 mm
Verpackungstiefe
983 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
16
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
80 PLUS Titanium Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
27220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
3x 80mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
SATA Anschlüsse
16
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,39*
€ 1.289,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,83*
€ 1.285,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,68*
€ 1.228,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,07*
€ 1.200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,43*
€ 1.152,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.