| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79701065 Herst.-Nr.: SP-7870156 EAN/GTIN: 4053199933273 |
| |
|
| | |
| Mit diesem 4poligen Klinken-Adapterkabel können Sie ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an ein Smartphone oder Tablet 3,5 mm Klinkenbuchse anschließen. Dank der 4poligen 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie so - neben der Tonausgabe - auch das im Headset integrierte Mikrofon nutzen. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 30 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |