Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 3EM Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly 3EM Leistungsrelais Weiß
Shelly 3EM Leistungsrelais Weiß
Shelly 3EM Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     6414-475182
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY 3EM
EAN/GTIN:
     3809511202111
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Leistung übertragen
1 mW
Maximum Innenabstand
30 m
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Wochenplan
Ja
Sonnenaufgang/Untergangszeiten
Ja
Intelligente Ein-/Ausschaltung
Ja
Reihe von Modulen
1
Fernbedienung
Ja
Transmitter-Reichweite
30 - 50 m
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
73 x 57 x 22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 73,09*
€ 87,96*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 76,52*
€ 89,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,57*
€ 89,29*
4 Tage
5495
pro Stück
€ 6,00*
ab € 88,53*
€ 101,80*
4 Tage
5495
pro Stück
€ 8,00*
ab € 88,53*
€ 101,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
096-8354
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.