Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 096-8354 Stromtransformator Schwarz 120 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly 096-8354 Stromtransformator Schwarz 120 A
Shelly 096-8354 Stromtransformator Schwarz 120 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79860347
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     096-8354
EAN/GTIN:
     3809511202135
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
45 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
120 A
Nominale Eingang Spannung
3000 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Präzision
1 %
Kermaterial
Ferrit
Ladewiderstand
20 Ohm
Nennstrom
120 A
40 mA
Stromsättigung
120 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser des Leiters
17 mm
Anzahl der Positionen
1
Kabellänge
0.6 m
Markenkompatibilität
Shelly
Kompatibilität
Shelly EM, Shelly 3EM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.