Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888727 Schraube/Bolzen 16 mm M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888727 Schraube/Bolzen 16 mm M2
Toolcraft 888727 Schraube/Bolzen 16 mm M2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79152025
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M2
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.