Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Axis 01732-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78800960
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01732-001
EAN/GTIN:
     7331021067080
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
AXIS M3068-P liefert 360°-Panoramaansichten sowie eine Vielzahl entzerrter Ansichten. Die Kamera unterstützt Tag- und Nachtfunktionalität für eine bessere Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem sorgt die Funktion AXIS Forensic WDR auch in kontrastreichen Szenen für klare Bilder. Darüber hinaus verfügt sie über AXIS Zipstream mit H.264/H.265 und eine leistungsstarke Analysefunktion. Die AXIS M3068-P ist werkseitig fokussiert und bietet eine einfache Installation dank digitalem Drehen. Die aus umweltfreundlichen Materialien gefertigten Gehäuse sind überlackierbar und können so in jede Umgebung integriert werden. Als Zubehör erhältlich sind schwarze, vandalismusgeschützte und Rauchmeldergehäuse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromverbrauch (max.)
6.49 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,8
Feste Brennweite
1.65 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
300 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
12 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920, 2880 x 2880
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.06 Lux
Blickwinkel (FOV)
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
185 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
185 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Tour-Aufnahme
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IEN 55032 Class B, EN 55035, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KC KN35GMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 6, NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,88*
€ 828,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,50*
€ 795,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,59*
€ 773,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,07*
€ 739,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.