Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Hyperboom Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78336703
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001688
EAN/GTIN:
     5099206088474
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Ultimate Ears HYPERBOOM Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher Ultimate Ears HYPERBOOM überzeugt durch einen superstarken Sound, der Ihre Party auf ein neues Level hebt. Glauben Sie dem Hype - er hat einen umwerfenden Sound, extreme Bässe und einen adaptiven EQ, der den Klang automatisch anpasst, um jeden Raum zu füllen. Produktdetails: Superstarker Sound Extreme Bässe Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit* Einfache Musikfreigabe mit 4 Eingangskanälen Adaptiver Equalizer Auslauf- und spritzwassergeschützt IPX4 Verbinden Sie sich mit anderen HYPERBOOM, BOOM oder MEGABOOM, um Partys zu feiern USB-Ladeanschluss Musiksteuerung mit einer Berührung: Kurzes Drücken zum Abspielen/Pausieren/Springen Musiksteuerung mit einer Berührung: Langes Drücken zum Abspielen der voreingestellten, benutzerdefinierten Wiedergabeliste** Zusätzliche Spezifikationen: Kabellose Bluetooth-Reichweite: Musikwiedergabe ist bis zu 45 m Maximaler Schallpegel: 100dBC Frequenzbereich: 47 Hz - 20 kHZ Treiber: 2 x 4,5"" Tieftöner, 2 x 1"" Hochtöner, 2 x 3,5 x 7,5 Passivradiatoren Abmessungen: 36,4 x 19 x 19 cm Gewicht: 5,9 kg * Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von der Nutzung, den Einstellungen und den Umgebungsbedingungen ab. ** One-Touch-Wiedergabeliste ist für Spotify auf Android, Amazon Music (Abonnement erforderlich), Apple Music und Deezer Premium über die App verfügbar Lieferumfang: HYPERBOOM Wireless tragbarer Bluetooth-Lautsprecher Netzadapter Bedienungsanleitung (Schnellstartanleitung)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
364 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
496 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Paketgewicht
7545 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
267 mm
Höhe des Versandkartons
515 mm
Audio
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
100 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Rechteck
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
45 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
88.9 x 190.5 mm
Treiberdurchmesser
114 mm
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4.5 Zoll
Tieftönerdurchmesser
114 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Equalizer
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Digital-Audio-Optical-In
1
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3060 mAh
Batteriekapazität
44 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akkuladezeit
2.6 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,12*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,93*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,42*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,93*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,08*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,41*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,99*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 212,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.