Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp M80 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69312315
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001770
EAN/GTIN:
     5099206082946
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
369 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Sonstige Funktionen
Verstärker enthalten
Ja
Verstärker Lautstärkeregler
Drehregler
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verstärker Abmessungen (W x D x H)
25.4 x 95.25 x 44.45 mm
Gewicht Verstärker
369.67 g
Audio-Abtastrate (16 Bit)
48 kHz
Abtastrate Mikrofon (16 Bit)
24 kHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
1100 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 24000 Hz
Impedanz
48 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Dolby Atmos
Gerätekompatibilität
Xbox One
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,88*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,24*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,65*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,32*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,59*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,35*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001668
ab € 128,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.