Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 135251 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 135251 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 135251 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 135251 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78322860
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
129 mm
Gewicht
540 g
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,42*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.