Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 135254 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 135254 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 135254 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 135254 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78322862
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
129 mm
Gewicht
530 g
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001951
ab € 40,88*
Ähnlich
SLV
133814
ab € 13,09*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,60*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.