Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
SLV 155714 Deckenbeleuchtung E27 23 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-78321412
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
155714
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
285 mm
Gewicht
3210 g
Durchmesser
120 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
slv pendelleuchte led
,
smart home hängeleuchte
,
hängeleuchten led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV LED T38 LED-Lampe 3000 K 8 W E27 E
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV ST58 LED-Lampe klar 2700 K 7,5 W E27 F
SLV
1005268
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen