Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
SLV 133444 Deckenbeleuchtung E14 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321111
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Hochvolt Pendelleuchte TONGA besteht aus einem Keramikglas inklusive Aufhängung und Deckenrosette. Der verbaute E14 Lampenhalter kann sowohl mit passenden Allgebrauchsglühlampen als auch mit entsprechenden EnergySaver Varianten bestückt werden. Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
60 W
Lichtfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Gewicht
910 g
Durchmesser
150 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,74*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.