Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devil Design 05902280031079 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Devil Design 05902280031079 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Devil Design 05902280031079 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76934869
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     05902280031079
EAN/GTIN:
     5902280031079
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Türkis
Markenkompatibilität
Jede Marke
Name der Farbe
Mint
Schlagzähigkeit
2.5 kJ/m²
Maximale Temperatur der Extruderspitze
235 °C
Bruchdehnung
160 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
200 °C
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Vicat-Erweichungstemperatur
50 °C
Spezifisches Gewicht
1.24 g/cm³
Bauplattentemperatur
50 - 60 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
ASTM D1505, ASTM D882
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Durchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.