Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devil Design 05902280030133 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Devil Design 05902280030133 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 1 kg
Devil Design 05902280030133 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76934446
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     05902280030133
EAN/GTIN:
     5902280030133
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABSplus
Druckfarben
Neutral
Markenkompatibilität
Jede Marke
Name der Farbe
Natural
Härte
105
Maximale Temperatur der Extruderspitze
240 °C
Bruchdehnung
30 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
230 °C
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Vicat-Erweichungstemperatur
94 °C
Spezifisches Gewicht
1.04 g/cm³
Bauplattentemperatur
90 - 100 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
ASTM D792, ASTM D1525, UL 94, ASTM D785, ASTM D638, ASTM D638
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Durchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,11*
€ 32,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.