Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
ACT AC7830 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73330231
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7830
EAN/GTIN:
     8716065403527
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
385 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
430 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
1.4a
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: 4 port hdmi splitter, monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.