Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 199482-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 199482-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Makita 199482-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71371843
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     199482-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.