Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71179663
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC45500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie
Die Analog HD Mini Tube 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Der Analog HD Mini Tube 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen
Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die IP67 Schutzklasse macht den Analog HD Mini Tube robust gegen Wind & Wetter.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
480 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
98 °
Weißabgleich
ATW, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/50 – 1/50000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
56 mm
Länge (mm)
154 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Gegenlichtkompensation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.